Frattone a due mani TIPO USA
Cazzuola dentata a 2 mani dentatura semitonda
FRATTONE-2MANI-DENT-SEMIT-INOX-480X130MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Dentatura semitonda 12 x 20 mm
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale della lama | Acciaio inossidabile |
Larghezza del foglio | 130 mm |
Lunghezza foglio | 480 mm |
Spessore materiale | 0,75 mm |
Materiale del manico | Legno |
Larghezza dentatura | 20 mm |