Freno al vapore WÜTOP® DB 20
WÜTOP DB 20 freno al vapore, impregnato
FRENO VAPORE DB 20
WUETOP
Prezzo per unità di imballaggio selezionata


Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Wütop® DB 20 è un freno al vapore a tenuta stagna, particolarmente semplice da installare e indicato per la ristrutturazione di interni e la conversione di sottotetti. Da impiegare in combinazione con i teli da sottotetto traspiranti Anche per strutture con travi di legno e sistemi di isolamento termico.
Sicurezza
- Elevata resistenza alle lacerazioni e alle perforazioni, grazie alla rete di rinforzo integrata. Ideale per isolamento per insufflaggio
- Evita infiltrazioni di umidità nell'isolamento termico e, quindi, la perdita dell'effetto isolante
Tecnologia
- Freno al vapore a tre strati con rete di rinforzo
- Rispetta l'ambiente in quanto riciclabile
Impiego universale
Tetti, pareti e pavimenti.
Risparmio di tempo e denaro
Freno al vapore largo 3 m per una posa veloce.
Istruzioni di posa
- Fissare Wütop® DB 20 sul lato caldo dell'isolamento termico mediante una graffatrice (graffatrice art. n. 0714 854, 0714 811 o graffatrice portatile art. n. 0714 834) e bloccarlo con dei listelli.
- Il lato liscio deve sempre essere rivolto verso l'operatore che esegue la posa.
- I sormonti verticali devono sempre essere eseguiti su un travetto
- Garantire un sormonto adeguato: Sormonto orizzontale: minimo 10 cm (linee di riferimento), sormonto verticale: circa 20 cm
- Tutti i sormonti e i punti di fissaggio devono essere sigillati ermeticamente con apposito nastro adesivo (art. n. 0992 700 050).
- Per un raccordo a tenuta ermetica sulla muratura, incollare la striscia con adesivo sigillante Wütop® (art. n. 0893 700 100, 0893 700 110) e, se necessario, fissare anche con un listello.
- Prestare attenzione a non danneggiare la membrana in fase di posa.
- Prima del fissaggio del rivestimento interno (cartongesso, pannelli in legno ecc.), verificare nuovamente che il freno al vapore sia stato correttamente installato e, se necessario, correggere l'installazione.
Isolamento sopra ai travetti
- Wütop® DB 20 è ideale per l'uso come freno al vapore per l'isolamento sopra ai travetti
- Installazione: Stessa procedura utilizzata per l'isolamento tra travetti.
- Importante: Può essere esposto alle intemperie per max 6 settimane.
![]() | |
Esecuzione | Con rete in tela |
Peso per m² | 130 g |
Lunghezza rotolo | 50 m |
Larghezza rotolo | 1.5 m |
Superficie | 75 m² |
Numero rotoli per pallet | 50 PZ |
Materiale | Polietilene/HDPE/PP (polipropilene) |
Resistenza temperatura min/max | -40 a 80 °C |
Condizioni per classe prodotti per l'edilizia | E - Normalmente infiammabile / conforme a DIN EN 13501-1 |
Resistente alla penetrazione dell'acqua | W1 |
Resistenza alla lacerazione (longitudinale) | 140 N |
Resistenza alla lacerazione (trasversale) | 160 N |
Resistenza alla trazione longitudinale su 50mm | 270 N |
Resistenza alla trazione trasversale su 50mm | 200 N |
Colore | Bianco |
Condizioni per spessore strato d'aria min/max equivalente alla diffusione del vapore acqueo | 20-55 m / conforme a EN 1931 |
Larghezza | 1.5 m |
Per copertura provvisoria | 3 Mesi |
Caratteristiche tecniche(X)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.