Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Fresa per arrotondamento per legno Con cuscinetto a sfera

Fresa arrotondamento spigoli legno, cusc. a sfera
FRAES-SMUSS-HM-S8-D16,7-L49MM

Cod. art. 0612071167

EAN 4047376465602

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Fresa per arrotondamento per legno Con cuscinetto a sfera

Cod. art. 0612071167
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
Per arrotondamento e profilatura con anello distanziatore in legno morbido e duro e materiali laminati

Elevata stabilità e concentricità, contorni precisi e lunga durata


In acciaio Premium e carburo metallico resistente all'usura



Lavoro sicuro e impeccabile


Grazie alla brasatura ad alta resistenza dei taglienti in carburo metallico



Stoccaggio sicuro delle frese


Grazie al contenitore riutilizzabile in dotazione



Versione


  • Diam. 4-8 mm: carburo metallico pieno

  • Diam. 10-20 mm: con punta in carburo metallico


Cuscinetto a sfere


Diametro: 12,7 mm e 9,53 mm

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per elettrofresatrici manuali

Diametro (D)

16,7 mm

Lunghezza (L)

49 mm

Lunghezza effettiva (NL)

9 mm

Raggio (R)

2 mm

Diametro codolo (d)

8 mm

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Cuscinetto a sfere per frese per legno

CUSCINETTO GUIDA FRESA HM-D.12,7 MM

x 1 pz.
Cuscinetto a sfere per frese per legno

CUSCINETTO GUIDA FRESA HM-D.9,53 MM