Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Fresatrice oer giunzioni invisibili OVVO®

Fresatrice per lamelle di giunzione 1000
FRESATRICE-PER-GIUNZIONI-INV-OVVO

Cod. art. 0702007730

EAN 4062856823444

909,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Fresatrice oer giunzioni invisibili OVVO®

Cod. art. 0702007730

909,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Fresatrice progettata specificamente per la realizzazione di fresature per le giunzioni invisibili OvvO® per effettuare degli assemblaggi di pannelli. Fresatrice pratica e comoda per realizzare in modo rapido e preciso le fresature ideale per l’assemblaggio di pannelli in legno, truciolare
  • Angolo di taglio regolabile da 0° a 90° con arresto a 45°

  • Regolazione precisa dello spessore del pannello

  • Include una guida per la realizzazione di più fresature

  • Posizionamento della macchina mediante inserti a scomparsa. Non è necessario prendere misure

  • Doppia base antislittamento con protezione per non danneggiare le superfici

  • Interruttore facilmente raggiungibile con possibilità d’arresto per l’uso continuo

  • Attacco per il collegamento esterno ad un aspiratore con uscita canalizzata di trucioli (Ø 32 mm)

  • Selettore rapido della fresa per distinte dimensioni degli assemblaggi senza necessità di ulteriori regolazioni nella macchina

  • Carcassa ingranaggi in metallo

  • Viene fornita in una robusta valigetta

  • Viene anche fornita una fresa per le giunzioni Ovvo MAXI

  • 3 anni di garanzia sull’utensile
Indicazione

La fresatrice permetterà al sistema di giunzioni invisibili OVVO® di effettuare una grande varietà di assemblaggi diretti o ad angolo in modo tale da soddisfare qualsiasi richiesta e necessità

Garanzia 3 anni
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

230 V

Frequenza

60 Hz

Classe di protezione

Classe di protezione II/isolamento di protezione

Potenza assorbita

1000 W

Numero di giri a vuoto max

27000 G/min

Numero di giri max al carico nominale

27,000 G/min

Lunghezza piastra base x larghezza piastra base

210 x 196 mm

Angolo taglio obliquo min/max

45-90 Gradi

Tipo filettatura x diametro filettatura alberino

M1

Larghezza fresata

11,8 mm

Lunghezza

340 mm

Peso dispositivo

3,6 kg

Lunghezza cavo

2,5 m

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Adattatore di aspirazione

ATTACCO UNIVERSALE 37MM P/ISS45M

Per sega circolare manuale HKS 86
x 1 pz.
Elemento di collegamento universale per aspirazione della polvere

ATTACCO UNIVERSALE P/ISS 45-M

Per utensili elettrici
x 1 pz.
Manicotto di raccordo universale a conduzione elettrica

ATTACCO UNIV.RAPIDO DIAM.INT.40MM

x 1 pz.
Tubo di aspirazione, a innesto per le serie ISS e TSS

TUBO FLESS.Ø35MM-LUNGH.3M

x 1 pz.
Flessibile di aspirazione, elettroconduttivo per le serie ISS e TSS

TUBO ELETTCON-FUNZ.ANTISTAT.D35MM-ISSNEW

x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Fresa per fresatrice

FRESA-MINI-PER-FRESATRICE

Fresa per fresatrice OvvO
x 1 pz.
Fresa per fresatrice

FRESA-MAXI-PER-FRESATRICE

Fresa per fresatrice OvvO
x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche