Fresa da scanalature per legno Con punta di taglio
Fresa per scanalatura legno con punta di taglio
FRESA-CIL-AUTOFOR-HM-G8-12X60MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Elevata stabilità e concentricità, contorni precisi e lunga durata grazie all'acciaio di alta qualità e carburo metallico resistente all'usura in cui è realizzata la fresa.
- La brasatura ad alta resistenza delle punte in carburo metallico assicura un funzionamento impeccabile, privo di rischi.
- Le frese possono essere riposte in modo sicuro nella confezione riutilizzabile fornita.
- Con punte in carburo metallico
- A due taglienti
- Per la rotazione in senso orario
- Per l'avanzamento manuale
- Design: ∅ 4-8 mm: in carburo metallico robusto e ∅ 10-20 mm: con punta in carburo metallico
Caratteristiche tecniche(X)
Per scanalature, conformazioni e aggraffature in legno tenero e duro e materiali in lamine.
Diametro (d1) | 12 mm |
Lunghezza utile | 20 mm |
Diametro albero (d2) | 8 mm |
Lunghezza (l1) | 60 mm |
Per tipo macchina | Elettrofresatrice manuale |
Materiale del tagliente | Carburo |