Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Frusta di miscelazione M I Per materiali molto densi

Frusta di miscelazione M I
FRUSTA PER MISCELARE M1 140

Cod. art. 071395 121

EAN 4011231706544

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Frusta di miscelazione M I Per materiali molto densi

Cod. art. 071395 121
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
Effetto di miscelazione:


Dal basso verso l'alto

IndicazionePer fruste con attacco esagonale di misura 8-10mm, si consiglia di utilizzare il trapano avvitatore Würth BS 13-SEC POWER 07023151
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Intonaco, malta, calcestruzzo, cemento, massetto, ecc.

Lunghezza

590 mm

Diametro cesto

140 mm

Quantità min/max di materiale miscelabile

25-40 kg

Per mandrino macchina

M14

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Miscelatore

MISCELATORE ELETTRICO RW1400 NEW

Miscelatore portatile a 2 velocità da 1400 W