Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Frusta per miscelatore Per materiali adesivi e viscosi

Frusta di miscelazione R II
FRUSTA PER MISCELARE R11 120 M14

Cod. art. 071395 111

EAN 4011231706506

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Frusta per miscelatore Per materiali adesivi e viscosi

Cod. art. 071395 111
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
Effetto di miscelazione:


Dal basso verso l'alto

Indicazione

* Per fruste con attacco esagonale di misura 8-10 mm, si consiglia di utilizzare il trapano avvitatore Würth BS 13-SEC POWER 07023151

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Intonaco pronto all'uso, resina, gesso, adesivi per piastrelle, stucco, malta cementizia, ecc.

Lunghezza

590 mm

Diametro cesto

120 mm

Quantità min/max di materiale miscelabile

15-25 kg

Per mandrino macchina

M14

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Miscelatore RW 1010

MISCELATORE RW 1010

Il miscelatore compatto 1010 W con utensile di miscelazione abbinato è ideale per un'ampia gamma di attività di miscelazione con volumi fino a 40 litri.
x 1 pz.
Miscelatore

MISCELATORE ELETTRICO RW1400 NEW

Miscelatore portatile a 2 velocità da 1400 W