Fusibile G 5x20
DIN 41662 ad azione lenta 250 V 5X20
G-FSE-CAAR-250V-0,1A-5X20
Cod. art.
07307501
EAN 4050642384927
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Microfusibile DIN 41662 ad azione lenta 250 V 5x20
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro | 5 mm |
Lunghezza | 20 mm |
DIN | 41662 |
Corrente max | 0.1 A |
Tensione nominale | 250 V/CA |
Materiale | Vetro |
Colore | Trasparente |