Fusibile G 5x20
DIN 41662 ad azione lenta 250 V 5X20
G-FSE-CAAR-250V-1-25A-5X20
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro | 5 mm |
Lunghezza | 20 mm |
DIN | 41662 |
Corrente max | 1.25 A |
Tensione nominale | 250 V/CA |
Materiale | Vetro |
Colore | Trasparente |