Fusibile G 5x20
DIN 41571-2 ad azione semirapida 250V 5X20
G-FSE-MIDCAAR-250V-1A-5X20
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro | 5 mm |
Lunghezza | 20 mm |
DIN | 41571-2 |
Corrente max | 1 A |
Tensione nominale | 250 V/CA |
Materiale | Vetro |
Colore | Trasparente |