FUSIBILE A LAMA AMP 35 BLU
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
ISO 8820-3
Caratteristiche tecniche(X)
Certificati/Documenti(X)
Corrente max | 35 A |
Colore | Blu |
Tensione nominale max | 32 V/CC |
Temperatura di esercizio min/max | -40 a 125 °C |
Superficie contatti | Stagnato |