MAXI FUSIBILE A LAMA AMP 30 VERDE
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Qualità OEM
ISO 8820-3:2002(E)
Caratteristiche tecniche(X)
Certificati/Documenti(X)
Corrente max | 30 A |
Colore | Verde |
Tensione nominale max | 32 V/CC |
Temperatura di esercizio min/max | -40 a 125 °C |
Superficie contatti | Argentato |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.