Fusibile a lamelle MAXI Silver
Fusibile a lamelle MAXI SILVER
MAXI FUSIBILE A LAMA AMP 70
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Qualità OEM
ISO 8820-3:2002(E)
Caratteristiche tecniche(X)
Corrente max | 70 A |
Colore | Marrone |
Tensione nominale max | 32 V/DC |
Temperatura di esercizio min/max | -40 al 125 °C |
Superficie contatti | Argentato |