Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Fusibile a lamelle MAXI Silver

MAXI FUSIBILE A LAMA AMP 80

Cod. art. 073130180

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Fusibile a lamelle MAXI Silver

Cod. art. 073130180

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x10 pz.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Versione argentata per un migliore riflesso del calore

Qualità OEM

ISO 8820-3:2002(E)

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Corrente max

80 A

Colore

Bianco

Tensione nominale max

32 V/CC

Temperatura di esercizio min/max

-40 a 125 °C

Superficie contatti

Argentato