Fusibile a lamelle MAXI Silver
Fusibile a lamelle MAXI SILVER
MAXI FUSIBILE A LAMA AMP40 ARANCIONE
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Qualità OEM
ISO 8820-3:2002(E)
Caratteristiche tecniche(X)
Corrente max | 40 A |
Colore | Arancio |
Tensione nominale max | 32 V/DC |
Temperatura di esercizio min/max | -40 al 125 °C |
Superficie contatti | Argentato |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.