Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Fusibile a lamelle MAXI Silver

Fusibile a lamelle MAXI SILVER
MAXI FUSIBILI A LAMA AMP 20 GIALLO

Cod. art. 073130120
EAN 4011231754897

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Versione argentata per un migliore riflesso del calore

Qualità OEM

ISO 8820-3:2002(E)

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Corrente max

20 A

Colore

Giallo

Tensione nominale max

32 V/DC

Temperatura di esercizio min/max

-40 al 125 °C

Superficie contatti

Argentato

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Supporto per fusibili Per fusibili a lamelle MAXI

PORTAFUSIBILI-P-FUSIBILI-MAXI-MAX60A

Impilabile