MINI FUSIBILE FLP 20AMP GIALLO
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Qualità OEM
Versione 3A e 4A con contatti connettore stagnati
Caratteristiche tecniche(X)
Certificati/Documenti(X)
Corrente max | 20 A |
Colore | Giallo |
Tensione nominale max | 58 V/CC |
Temperatura di esercizio min/max | -40 a 125 °C |
Superficie contatti | Argentato |