Fusibile a lamelle MINI-FLP Silver
Fusibile a lamelle MINI- FLP SILVER
MINI FUSIBILE FLP 30AMP VERDE
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Qualità OEM
Versione 3 A e 4 A con contatti connettore stagnati
Caratteristiche tecniche(X)
Corrente max | 30 A |
Colore | Verde |
Tensione nominale max | 58 V/DC |
Temperatura di esercizio min/max | -40 al 125 °C |
Superficie contatti | Argentato |