MINI FUSIBILE FLP 5 AMP MARRONE
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Qualità OEM
Versione 3A e 4A con contatti connettore stagnati
Caratteristiche tecniche(X)
Certificati/Documenti(X)
Corrente max | 5 A |
Colore | Marrone |
Tensione nominale max | 58 V/CC |
Temperatura di esercizio min/max | -40 a 125 °C |
Superficie contatti | Argentato |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.