Fusibile a lamelle MICRO 2 Silver
Fusibile a lamelle MICRO 2 SILVER
FUSIBILE MICRO 2 SILVER AMP 30 VERDE
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Qualità OEM
Caratteristiche tecniche(X)
Corrente max | 30 A |
Colore | Verde |
Tensione nominale max | 32 V/DC |
Temperatura di esercizio min/max | -40 al 125 °C |
Superficie contatti | Argentato |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.