Fusibile avvitabile MEGA
Fusibile avvitabile MEGA
FUSIBILE MEGA 225A
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
ISO 8820-5
Caratteristiche tecniche(X)
Corrente max | 225 A |
Colore di identificazione | Marrone |
Tensione nominale max | 32 V/DC |
Temperatura di esercizio min/max | -40 al 125 °C |
Lunghezza | 68 mm |
Larghezza | 16 mm |
Diametro foro | 8,6 mm |
Materiale della carcassa | Poliammide |
Materiale | Rame |
Superficie | Grezzo |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.