Fusibile ripristinabile ATO Per funzionamento continuo (installazione permanente)
Fusibile ripristinabile, interruttore di reset ATO
FUSIBILI RIPRISTINANTI 25A
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Interruttore di attivazione termico con codifica dei colori
Facile reset manuale
mediante l'interruttore reset
Eliminazione dei periodi di inattività
Non è necessario cambiare i fusibili nei circuiti difettosi
Il pulsante di reset non deve essere bloccato. Il pulsante di reset e l'azionamento manuale possono essere azionati solo in assenza di tensione.
Caratteristiche tecniche(X)
Corrente max | 25 A |
Colore | Bianco |
Tensione nominale max | 32 V/DC |
Temperatura di esercizio min/max | -40 al 85 °C |
Superficie contatti | Stagnato |