FUSIBILI RIPRISTINANTI 40A
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Interruttore di attivazione termico con codifica dei colori
Facile reset manuale
mediante l'interruttore reset
Eliminazione dei periodi di inattività
Non è necessario cambiare i fusibili nei circuiti difettosi
Il pulsante di reset non deve essere bloccato. Il pulsante di reset e l'innesco manuale possono essere azionati solo se non in tensione.
Caratteristiche tecniche(X)
Certificati/Documenti(X)
Corrente max | 40 A |
Colore | Arancio |
Tensione nominale max | 32 V/CC |
Temperatura di esercizio min/max | -40 a 85 °C |
Superficie contatti | Stagnato |