Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Fusibile riavviabile ATO

FUSIBILI RIPRISTINANTI 7.5A

Cod. art. 0731100107

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Fusibile riavviabile ATO

Cod. art. 0731100107
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
Per funzionamento continuo (installazione fissa)

Interruttore di attivazione termico con codifica dei colori



Facile reset manuale


mediante l'interruttore reset



Eliminazione dei periodi di inattività


Non è necessario cambiare i fusibili nei circuiti difettosi

Indicazione

Il pulsante di reset non deve essere bloccato. Il pulsante di reset e l'innesco manuale possono essere azionati solo se non in tensione.

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Corrente max

7.5 A

Colore

Marrone

Tensione nominale max

32 V/CC

Temperatura di esercizio min/max

-40 a 85 °C

Superficie contatti

Stagnato