Gamma di carotatrici HSS, 7 pz
ASSORTIM. PUNTA A CORONA HSS WELDON
Cod. art. 0630930
EAN 4038898436812
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
- Lunga durata rispetto alle varie corone diamantate standard
- Profilo di foratura pulito
- Foro con tolleranze precise
Guida precisa, senza scivolamento
Per foratura sovrapposta. Foratura senza problemi su superfici curve e tubature.
- A differenza delle punte elicoidali, la carotatrice non lavora l'intero diametro del foro ma solo un anello sottile di materiale. Il nucleo viene estratto da un perno espulsore con una molla a trazione; non inclusa nella fornitura. Le carotatrici sono quindi fino a 10 volte più veloci in termini di tempo di perforazione rispetto alle punte elicoidali.
- Un raffreddamento sufficiente e continuo durante l'intero processo di perforazione aumenta significativamente la durata della carotatrice. Non utilizzare a secco
- Non adatta per cartone pressato, titanio o acciai resistenti al calore e altolegati
- Per le assegnazioni di carotatrici/materiali e i valori di taglio, vedere le tabelle riassuntive
- Durante l'uso, indossare dispositivi di protezione individuale adeguati, quali protezioni per gli occhi e per l'udito e guanti di protezione
- Togliersi indumenti larghi o gioielli che potrebbero rimanere impigliati nelle parti in movimento
- Le carotatrici non devono essere guidate a mano
- Prima dell'uso, assicurarsi che la concentricità sia perfetta e che il serraggio dell'attacco dell'utensile funzioni correttamente
Caratteristiche tecniche(X)
- Con codolo Weldon di 19 mm di ∅ per l'uso su unità di perforazione magnetiche portatili o stazionarie per la creazione di fori di fino a 50 mm di diametro
- L'uso su trapani Fein con montaggio QuickIN è possibile utilizzando un adattatore
- L'uso su trapani stazionari con cono Morse è possibile con un supporto adatto
- Inserire il perno espulsore nella carotatrice
- Premere la carotatrice nel supporto dell'unità di perforazione e serrare a fondo le viti a esagono incassato
- Nel caso di attacchi rapidi, la carotatrice viene arrestata automaticamente
- Assicurarsi che la carotatrice si inserisca perfettamente nel supporto
- Le sollecitazioni laterali sul trapano durante l'uso possono causare la rottura dell'utensile
- Posizionare l'unità di perforazione nella posizione corretta e assicurarsi che sia stabile
- Prima della foratura, fissare l'unità di perforazione se necessario con una cinghia di sicurezza, in particolare se si lavora su superfici verticali e in altezza
- Prendere nota della tabella delle velocità e utilizzare del refrigerante
- Forare con cautela (senza punteruolo e preforatura non necessari); assicurarsi di mantenere velocità di avanzamento e rotazione uniformi per l'intero processo di perforazione
- Rimuovere i trucioli e il nucleo dopo ogni operazione di foratura
- Proteggersi dal rischio di lesioni: trucioli e nucleo possono essere molto caldi e affilati
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 7 PZ |
Materiali supportati | Acciaio, Alluminio, Legno |
Superficie | Grezzo |
Materiale di taglio | HSS |
Profondità di taglio | 30 mm |
Lunghezza | 64,2 mm |
Forma gambo | Weldon |
Qualità | Würth-Standard |
Durata (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Velocità di foratura (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Qualità foratura (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Versatilità (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Andamento foratura (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
| Valori di taglio | |||||||||
| Per diam. 12,0-20,0 | |||||||||
| Indicazione materiale | Resistenza alla trazione | diam. a partire da 12,0 | diam. a partire da 16,0 | diam. a partire da 20,0 | |||||
| vc | n | n | n | ||||||
| da | a | da | a | da | a | da | a | ||
| Acciai | |||||||||
| Acciai strutturali per uso generale | ≤ 850 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
| Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
| Acciai bassolegati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
| Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 13 | 265 | 345 | 199 | 259 | 159 | 207 |
| Acciai bassolegati con trattamento termico | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 13 | 265 | 345 | 199 | 259 | 159 | 207 |
| Ghisa | |||||||||
| Ghisa | ≤ 240 HB | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
| Ghisa nodulare e malleabile | ≤ 240 HB | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
| Metalli non ferrosi | |||||||||
| Alluminio | ≤ 450 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
| Leghe di alluminio | ≤ 450 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
| Leghe di alluminio lavorato | ≤ 400 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
| Leghe di alluminio pressofuso <= 10% Si | ≤ 600 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
| Leghe di magnesio | ≤ 400 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
| Rame bassolegato | ≤ 400 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
| Ottone a truciolatura corta | ≤ 850 | 15 | 20 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
| Ottone a truciolatura lunga | ≤ 850 | 15 | 20 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
| Bronzo a truciolatura corta | ≤ 850 | 15 | 20 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
| Plastica | |||||||||
| Materiali plastici termoindurenti | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 | |
| Materiali plastici termoplastici | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 | |
| Chiave |
| vc = velocità di taglio [m/min] |
| n = numero di giri [giri/min] |
| I valori di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle rispettive condizioni. |
PERNO ESPULSORE P/CORONE 0630930...
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.