Ganasce Per crimpatrice B12
Ganasce, crimpatrice B12 p. terminali funi
GANASCE-P/PRESSA-IDR-MINI2-FUNE-2MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le matrici per pinze idrauliche B12 e mini terminali sono coniche con una larghezza di crimpatura esagonale di 4-8 mm. La corretta pinza crimpatrice deve essere scelta in base al diametro esterno dei terminali e della fune di acciaio da crimpare.
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Acciaio per utensili |
Superficie | Brunito |
Altezza | 50 mm |
Larghezza | 41 mm |
Spessore | 12 mm |
Ideale per | Terminale cilindrico con diametro esterno da 4,8 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.