Ganasce per crimpatrice B12
Ganasce crimpatrice B12 per boccola a pressare
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Le ganasce a pressare sono adatte per la crimpatura di funi con le boccole a pressare e/o i morsetti ovali appropriati.
- La crimpatura crea un aspetto più estetico rispetto al fissaggio con morsetto per funi in acciaio.
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Acciaio |
Superficie | Grezzo |
Altezza | 50 mm |
Larghezza | 41 mm |
Spessore | 12 mm |
Ideale per | Fune metallica con d 2 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.