Gancio appendiabiti
Gancio per cappotti
APPENDIABITO IN ZAMA OTTONATA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le dimensioni specificate sono indicative. Dimensioni indicative soggette a possibili modifiche tecniche
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Zamak |
Superficie | Cromato |
Grado di lucidatura | Lucidato |
Larghezza | 70 mm |
Altezza | 90 mm |
Profondità | 42 mm |
Distanza fori | 23 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.