Gancio appendiabiti ripiegabile
Gancio appendiabiti pieghevole
APPENDIABITI-DIENER-L-136X16X13,5MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Fissaggio con viti o colla
Può essere avvitato o incassato
La fornitura comprende:
- 1 gancio
- 2 viti per il fissaggio frontale (3,5 x 16 mm)
- 2 viti per il fissaggio posteriore (M4 x 12 mm)
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Zamak |
Superficie | Cromato |
Grado di lucidatura | Lucidato |
Lunghezza | 136 mm |
Larghezza | 16 mm |
Altezza | 13,5 mm |