Gancio di chiusura Conforme alla norma DIN 3133
Gancio di chiusura in acciaio zincato
RISCONTRO PIEGATO ACC.ZINCATO 46X15MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Caratteristiche tecniche(X)
Utilizzabile su superfici di acciaio, alluminio e legno
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Lunghezza (A) | 46 mm |
Larghezza (B) | 15 mm |
Normative | DIN 3133 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.