Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Gancio di chiusura Conforme alla norma DIN 3133

Gancio di chiusura in acciaio zincato
RISCONTRO PIEGATO ACC.ZINCATO 46X18MM

Cod. art. 0688401544
EAN 4048539709120

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Prodotto per elementi di fissaggio

Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Utilizzabile su superfici di acciaio, alluminio e legno

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Lunghezza (A)

46 mm

Larghezza (B)

18 mm

Normative

DIN 3133

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Elemento di fissaggio con opzione di tenuta Acciaio zincato

CHIUSURA A LEVA ACC.ZINCATO 70X31MM

With sealing option
x 50 pz.
Elemento di fissaggio con opzione di tenuta Acciaio zincato

CHIUSURA A LEVA ACC.ZINCATO 87X33MM

With sealing option