Gancio di chiusura In acciaio inossidabile a norma DIN 3133
Gancio di chiusura in acciaio inox A2
RISCONTRO PIEGATO INOX A2 46X18MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Caratteristiche tecniche(X)
Utilizzabile su superfici di acciaio, alluminio e legno
Materiale | Acciaio inossidabile A2, 1.4301 |
Superficie | Grezzo |
Lunghezza (A) | 83 mm |
Larghezza (B) | 18 mm |
Normative | DIN 3133 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.