Gancio per cappotti ZD 21
Gancio per cappotti, in zinco pressofuso 21
APPENDIABITI MODERN CROMO OPACO
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Il design si abbina al pomello, al gancio per cappelli e cappotti, alla maniglia per porte e alla maniglia per finestre ZD 21
Consente di arredare la stanza in modo uniforme
Le dimensioni specificate sono indicative. Dimensioni indicative soggette a possibili modifiche tecniche
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Zamak |
Superficie | Cromato |
Grado di lucidatura | Opaco |
Larghezza | 78 mm |
Altezza | 58 mm |
Profondità | 32 mm |
Distanza fori | 32 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.