Gancio per cappotti ZD 21
Gancio per cappotti, in zinco pressofuso 21
APPENDIABITI-ZAMA21-(NI)-OPACO
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Il design si abbina al pomello, al gancio per cappelli e cappotti, alla maniglia per porte e alla maniglia per finestre ZD 21
Consente di arredare la stanza in modo uniforme
Le dimensioni specificate sono indicative. Dimensioni indicative soggette a possibili modifiche tecniche
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Zamak |
Superficie | Nichelato |
Grado di lucidatura | Opaco |
Larghezza | 78 mm |
Altezza | 58 mm |
Profondità | 32 mm |
Distanza fori | 32 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.