Gancio da bagno singolo e doppio GIRONA e FIGUERAS
Gancio portasciugamani
APPENDIABITI-BAGNO-SMALL-CROMATO
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Resistente alla corrosione
- Facile da pulire
- Dispositivi di fissaggio inclusi per entrambi i modelli
- Entrambi i modelli sono disponibili anche in versione con barra portasciugamani doppia
- Modello GIRONA realizzato in zamak lucido
Modello FIGUERAS:
- Realizzato in acciaio inox con finitura satinata
- Adatto per aree pubbliche con affluenza elevata
Caratteristiche tecniche(X)
Principalmente per l'uso nei bagni
Manutenzione: L'acciaio inox deve essere sottoposto a manutenzione in quanto la polvere può danneggiare il cromo. Si consiglia la pulizia mensile con un prodotto speciale per l'acciaio inossidabile.
Lunghezza x larghezza x altezza | 14 x 14 x 30 mm |
Superficie | Cromato |
Materiale | Rame |