Gel di isolamento per connessioni elettriche ISOGEL
Gel isolante ISOGEL
GEL-ISOLAM-SCATOLE-DERIVAZ-(ISOGEL)-1KG
Cod. art. 0975380030
EAN 4045989502134
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Applicabile in orizzontale o verticale (anche quando i contenitori sono già installati)
- Elevata caratteristica dielettrica e resistenza di isolamento; conforme alla norma CEI EN 60439-1 ed. 2000 + V1 ed. 2005 prova di rigidità dielettrica: tensione applicata 3500V
- Grado di protezione IP; conforme alla norma CEI EN 60529 (1997-06) + V1 (2000) grado di protezione IP di involucri di apparecchi e componenti elettrici contro la penetrazione e l’ingresso di liquidi: IPX8 = protetto contro gli effetti della sommersione continua (grado di protezione IP più elevato)
- Autoestinguenza: conforme alla norma CEI EN 60695-2-12:2001
- Nessun pericolo ne per la salute dell’utilizzatore ne per l’ambiente
- Pronto all’uso - nessuna miscelazione e reticolazione, nessun tempo di attesa
- Non servono attrezzi aggiuntivi, si applica direttamente con le mani
- Non invecchia e non inibisce (non rimane unto)
- La connessione può essere messa subito sotto tensione
- Trasparente (possibilità di verifica dello stato della connessioni in qualsiasi momento)
- Autolivellante - ottima capacità di adattarsi ad ogni forma, contenitore e componente come p.es. morsetto, fasci di cavi
- Riutilizzabile
- Riaccessibile anche dopo lunghi periodi di esercizio
- Applicabile in qualsiasi condizione ambientale
- Inodore
Evitare qualsiasi apertura nel contenitore riempito: il prodotto, ad alto potere migrante, può uscire da qualsiasi spiraglio. Rispettare il completo assestamento del prodotto per ottenere il massimo grado di protezione. Il prodotto non deve andare in contatto con nessuna superficie (pietra, marmo, legno, parquet ecc.) per evitare macchie, aloni. ecc.
Con 1000 g di prodotto si può riempire un volume di 10 x 10 x 10 cm (1000 cm³)
Caratteristiche tecniche(X)
Concepito per l’isolamento di connessioni elettriche eseguite in ambienti umidi, polverosi o ricchi di salsedine. Ideale in situazioni dove si potrebbero danneggiare o interrompere le connessioni all’interno di contenitori a tenuta stagna. Sviluppato per essere applicato nelle condizioni ambientali più avverse, come p.es. gallerie stradali, piscine, esterni, giardini, autolavaggi, garage, illuminazioni pubbliche, capannoni, stabilimenti di produzione, impianti elettrici industriali, ecc.
Otturare ermeticamente tutti i passaggi/ spazi/fori/spiragli (esempi: intorno a cavi, tubazioni, raccordi, viti di fissaggio) e qualsiasi altra apertura presente nel contenitore da riempire. Coprire ed inglobare la connessione con il gel di isolamento e riempire tutto il volume del contenitore. Chiuderlo ermeticamente prestando la massima attenzione
Contenuto | 1000 cm³ |
Base chimica | Siliconi a reticolazione neutra, base ossimica |
Densità | 1 g/cm³ |
Condizioni per densità | 1 g/cm³ / a 23°C |
Condizioni di densità | a 23°C |
Colore | Trasparente |
Quantità applicazione in peso/volume | 1 kg/dm³ |
Condizioni per quantità di applicazione in peso/volume | 1 kg/dm³ / in base alla lavorazione/all'uso |
Condizioni per quantità di applicazione | in base alla lavorazione/all'uso |
Tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi |
Peso prodotto (per pezzo) | 1000,000 g |
Peso contenuto | 1000 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.