Gel disinfettante mani multiusi
Gel disinfettante mani multi
MULTIUSI GEL PMC 500ML
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Gel incolore al piacevole profumo di limone
E un Presidio Medico Chirurgico che si usa per la disinfezione rapida delle mani. E’ molto utile in viaggio e fuori casa e in ogni occasione in cui non sia possibile lavarsi le mani
E indicato per la disinfezione delle mani del personale medico e paramedico prima e dopo il contatto col paziente e per coloro che frequentano ambienti ospedalieri (ambulatori, reparti , pronto soccorso, laboratori). Preventivamente può essere utilizzato nel caso in cui si entri in contatto con malati e con oggetti potenzialmente infetti. Adatto anche nel settore alimenta-re per la disinfezione delle mani degli operatori
Il contenuto in alcol è pari al 70% in Volume (che corrisponde al 62% in peso), indicato per la frizione asettica delle mani in caso di assenza di acqua e sapone
E pronto all’uso, asciuga rapidamente e lascia le mani fresche e morbide, dermatologicamente testato
Attività:
E’ un disinfettante e detergente ad ampio spettro d’azione nei confronti dei microrganismi patogeni (batteri, micobatteri, funghi e virus), in forza dell’elevato contenuto di alcool, pari al 70% in Volume
Caratteristiche tecniche(X)
Disinfezione delle mani in assenza di acqua in ambito domestico, nel settore alimentare e in ambiente ospedaliero
Si usa senza acqua. Applicare almeno 3 ml di prodotto puro direttamente sulla mano e strofinare fino a completa evaporazione direttamente sulle mani e strofinare fino a completa asciugatura. Non richiede risciacquo, evapora rapidamente. Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo da fonti di calore