Gel lavamani
Gel lavamani
GEL LAVAMANI 3 L
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
I lavamani sono dei detergenti cosmetici in forma liquida o leggermente densa per la pulizia delle mani. Formulati per eliminare grasso, olio, nafta, vernici e qualsiasi tipo di sporco, agendo delicatamente sulla pelle lasciandola morbida e liscia
Specifico per sporchi secchi
ideale per rimuovere dalle mani macchie di vernice, smalto, catrame, colle e resine
Materie prime specifiche
- contiene microsfere abrasive e pietra pomice, arricchito con glicerina e sericina.
- la sericina aiuta la rigenerazione del tessuto cutaneo, idrata a livello profondo l’epidermide e protegge dagli agenti esterni
con dosatore
Conservare in locali freschi, asciutti e ben aerati, ad una temperatura compresa tra i 10 e i 35 °C. Non esporre a fonti di calore e ad irradiazione solare diretta. A temperature inferiori a quelle consigliate il prodotto può subire alterazioni nella viscosità, problema che viene risolto riportandolo nelle condizioni sopra esposte
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi in ogni caso puramente indicativi e devono essere con fermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria
responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Caratteristiche tecniche(X)
Prelevare direttamente sulle mani la quantità desiderata di prodotto, frizionare fino a completa emulsione dello sporco, risciacquare con cura. Al fine di sfruttare appieno le potenzialità del prodotto si raccomanda di non bagnare le mani prima del lavaggio e durante il frizionamento
Contenuto | 3 l |
Odore/profumo | Patchouli |
Colore | Rosso |
Valore pH | 6,0 |