Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Gel scorricavo - SCORRICAVO GLISS IN GEL BLU 1000 ML Gel scorricavo - SCORRICAVO GLISS IN GEL BLU 1000 ML
Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/Vk4HNDq7ceo

Gel scorricavo - SCORRICAVO GLISS IN GEL BLU 1000 ML - 1
Gel scorricavo - SCORRICAVO GLISS IN GEL BLU 1000 ML - 2

Gel scorricavo

Scorricavo
SCORRICAVO GLISS IN GEL BLU 1000 ML

Cod. art. 08937503

EAN 4045989125302

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Gel scorricavo

Cod. art. 08937503

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per un facile passaggio dei cavi elettrici

Riduce l'attrito di resistenza fino al 80%


Rende più facile far passare i cavi e previene la rottura della guaina isolante



Consistenza viscosa


Buona aderenza e stabilità, basso consumo e minimo sporco



Nessun residuo appiccicoso


Facile da sostituire e riapplicare



Non tossico e biodegradabile


Non corrode i materiali isolanti e i tubi in materiale plastico

Indicazione

Evitare il contatto con pietre naturali come marmo e granito. Rimuovere eventuali tracce di prodotto mentre è ancora fresco

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per l'installazione di cavi energia di grosse sezioni, fornitura elettrica, cavi di controllo, segnalazione e monitoraggio.

Istruzioni

Applicare il lubrificante direttamente al cavo. I cavi possono quindi essere installati immediatamente. Rimuovere con un panno eventuali macchie di prodotto con comuni smacchiatori per tessuti.

Base chimica

Acqua, sapone, glicole

Colore

Blu

Densità

1 g/cm³

Valore pH

7

Temperatura di lavorazione min

-10 °C

Temperatura di lavorazione max

80 °C

Biodegradabile

Peso contenuto

1 kg

Tempo di stoccaggio da produzione

36 Mesi

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche