Gewindestange DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Regelgewinde, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 976-1 Stahl 4.8 verzinkt Form A
GWDSTG-DIN976-A-4.8-(A2K)-M12X3000
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M12 |
Länge (l1) | 3000 mm |
Normen | DIN 976-1 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 4.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | A |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RoHS-konform | Ja |