Ghiera d'arresto e perno filettato DIN 705, forma A e grani DIN 553, acciaio inox A1
DIN 705 con grani DIN 553 inox A1, forma A
GHIERA-ARRESTO-DIN705-A-DIN553-A1-D65
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Fino a d1 = 70 mm con un perno filettato, oltre d1 = 70 mm con due perni filettati
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d1) | 65 mm |
Diametro esterno (d2) | 100 mm |
Larghezza (b1) | 20 mm |
Tipo filettatura x diametro perno filettato | M 10 mm |
Normative | DIN 705 |
Forma | A |
Materiale | Acciaio inossidabile A1 |
Superficie | Grezzo |
Numero perni filettati | 1 PZ |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |