Ghiera d'arresto DIN 705, forma A e grani DIN 553, acciaio zincato, passivato bianco
DIN 705 con acciaio zincato DIN 553 forma A
GHIERA-DIN705-A-GRANO-DIN553-(A2K)-D4
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Fino a d1 = 70 mm con un perno filettato, oltre d1 = 70 mm con due perni filettati
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d1) | 4 mm |
Diametro esterno (d2) | 8 mm |
Larghezza (b1) | 5 mm |
Tipo filettatura x diametro perno filettato | M 2,5 mm |
Normative | DIN 705 |
Forma | A |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Numero perni filettati | 1 PZ |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |