Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Ghiera d'arresto DIN 705, forma A e grani DIN 553, acciaio zincato, passivato bianco

DIN 705 con acciaio zincato DIN 553 forma A
GHIERA-DIN705-A-GRANO-DIN553-(A2K)-D8

Cod. art. 042588
EAN 4011231374194

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

Fino a d1 = 70 mm con un perno filettato, oltre d1 = 70 mm con due perni filettati

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale (d1)

8 mm

Diametro esterno (d2)

16 mm

Larghezza (b1)

8 mm

Tipo filettatura x diametro perno filettato

M 4 mm

Normative

DIN 705

Forma

A

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Numero perni filettati

1 PZ