Ginocchiere Basic
Ginocchiere Basic
GINOCCHIERA BASIC (COPPIA)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Realizzate in schiuma poliuretanica, processo di produzione senza CFC
- Resistenti alle forature fino a 250 N (=25 kg)
- Fissaggio con cinghie extra larghe (50 mm)
- Schiuma estremamente spessa per un inginocchiamento comodo
- Colore della cinghia: turchese
Caratteristiche tecniche(X)
Per piastrellisti, posatori, muratori, stuccatori, giardinieri, posatori di moquette e parquet, carpentieri, conciatetti, installatori, meccanici, allestimento di interni, ecc.
Materiale | Poliuretano |
Colore | Nero |
Norma EN | 14404 |