Ginocchiere Ergo
Ginocchiere in PU
GINOCCHIERA ERGO (COPPIA)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Realizzate in schiuma poliuretanica, processo di produzione senza CFC
- Resistenza alla perforazione fino a 250 N (=25 kg)
- Fissaggio con cinghie extra larghe (40 mm)
- Ergo-Fix posiziona la cinghia superiore sulla coscia, impedendo che scivoli sul retro delle ginocchia, bloccando la circolazione
- Schiuma estremamente spessa per un inginocchiamento comodo
Caratteristiche tecniche(X)
Ideali, ad esempio, per piastrellisti, posatori, muratori, stuccatori, giardinieri, posatori di moquette e parquet, carpentieri, lattonieri, installatori, meccanici e allestimento di interni.
Materiale | Poliuretano |
Colore | Nero |
Norma EN | 14404 |