Proiettore girevole a LED con look carbonio
LAMPEGGIANT-LED-FISS-3-VITI-ARANC-10/30V
Cod. art. 0812420307
EAN 4058794845433
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Proiettore girevole a LED, in carbonio, con modalità di illuminazione lampeggiante, doppia e luce rotante
- Altezza molto ridotta con moderno alloggiamento in carbonio
- Il design consente il montaggio a vite, su tubo e magnetico
- Modalità di illuminazione lampeggiante, doppia e rotante selezionabili
- Tensione d'esercizio da 10 a 30 V DC
- Consumo di energia ridotto pari a 9 W
- Con omologazione ECE R65 e ECE R10
- Fabbricato in Svizzera
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Forma | Tondo |
Tipo lampada | LED |
Colore | Arancio |
Esecuzione | A vite |
Diametro | 144 mm |
Altezza | 74 mm |
Classe di protezione IP | IP 65 |