Giunto rotante Per utensili pneumatici
Giunto rotante pneumatico a 360°
RACCORDO-ARIA-GIREVOLE-ANG-3/8
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Può essere utilizzato in modo estremamente flessibile direttamente sui dispositivi pneumatici per semplificarne il funzionamento
Angolo minimo di inclinazione del raccordo 180°
Nessun attorcigliamento del tubo flessibile di collegamento.
Capacità di rotazione di 360°
Impedisce l'attorcigliamento del tubo flessibile dell'aria compressa.
Un manometro può essere direttamente collegato al raccordo con giunto rotante
La pressione di esercizio viene misurata direttamente sull'utensile pneumatico.
Ogni collegamento può determinare perdite di pressione. Per questo è opportuno che un impianto ad aria compressa abbia solo il numero di collegamenti strettamente necessari. Una pressione di esercizio insufficiente determina un calo nelle prestazioni.
Caratteristiche tecniche(X)
Collegamento pneumatico | 3/8 poll. FE x 3/8 poll. FI |
Capacità di flusso | 1350 l/min |