Giunzione dritta
Giunzione dritta per controtelaio
GIUNZIONE DRITTA P/CONTROTEL.70X13MM
Cod. art. 0518900012
EAN 4050641878885
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La giunzione dritta permette di sfruttare la totalità del profilo evitando scarti
In caso di Blower Door Test raccomandiamo la sigillatura di tutte le giunzioni con sigillante Würth MS-Multi
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 70 mm |
Larghezza | 13 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Peso prodotto (per pezzo) | 13,000 g |