Gommino di ricambio REFILL, auto Per tergicristalli per telaio auto
REFILL per gommino auto
REFILL TERGICRISTALLO 610 MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Sistema a scatto di nuova generazione
- Qualità di pulizia e durata praticamente identica a quella dei tergicristalli originali
- Elevata resistenza a calore e acidi
- Rispetta l'ambiente
- Confezione industriale con foro europeo
- Istruzioni di montaggio e cuneo corrispondente incluso
- Il completamento ottimale di ogni assortimento di tergicristalli
- Installazione facile e veloce
- Copertura immediata di praticamente tutti i nuovi veicoli
- Consente un notevole risparmio di tempo
- Nessuna necessità di tenere a magazzino modelli di spazzole tergicristallo "esotici"
- Ottimizzazione magazzino
- Nessun elemento non vendibile
Caratteristiche tecniche(X)
Adatto a tutte le marche di tergicristalli, sia anteriori che posteriori
Tagliare il REFILL dopo averlo inserito nel telaio nel tergicristallo con una lunghezza eccedente di circa 1,5 cm. Non premere le pinze arcuate perché questo non consente l'ingresso nel profilo in gomma nella guida, incidendo negativamente sulla pulizia
Lunghezza | 610 mm |
Spessore profilo | 6,3 mm |
Resistenza ai raggi UV | Sì |
Materiale | Gomma/plastica |