Gommino passacavo singolo (SEAL) Per capicorda non isolati
Gommino passacavo singolo (SEAL)
GUARN-GOM-MARRON-(1,2-2,1MM)-D4,25MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro tenuta (C) | 4,25 mm |
Diametro isolamento min/max (A) | 1,2-2,1 mm |
Per diametro foro | 6,70 mm |
Diametro collare (F) | 7,25 mm |
Lunghezza | 7,50 mm |
Colore | Marrone rossiccio |